• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sick - 1115999 - NCV50B-11EC0102000

  • Capteurs de mouvement de surface laser, NCV50B-11EC0102000
    • Fabricant : Sick
    • Réf. fabricant : 1115999
    • Référence Sonepar : 00067448280
    • EAN : 4047084482809
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Capteurs de mouvement de surface laser, NCV50B-11EC0102000

•Les Atouts de l'article:

Capteurs de mouvement de surface laser, SPEETEC 1D, NCV50B-11EC0102000, Distance de mesure nominale: 50 mm, Sens de déplacement: 1D, direction x, Classe laser: 1, Longueur d’onde/type de lumière: 850 nm lumière infrarouge invisible, Tension d'alimentation: 12 V ... 30 V, Interface de communication détail: HTL / Push pull, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, Codage A, Interface de paramétrage et de diagnostic: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, codage D (uniquement avec les variantes paramétrables), Pas de mesure (µm/impulsion): 2.000, Version de boîtier: Standard, Version industrielle: Standard, Plage de mesure de la vitesse: > 0 m/s à 10 m/s, Programmable/configurable: non, Exactitude de mesure: 0,1 %, Distance de mesure statique autorisée: 30 à 100 ms