Description
Codeurs incrémentaux, DGS80, DGS80B-TSH404096, Interface mécanique: Axe creux traversant 30 mm, Interface de communication: 4,5 V DC ... 30 V DC, TTL, RS-422, non programmable, Mode de raccordement: Connecteur mâle, MS, 10 pôles, radial, Im