Description
Codeurs incrémentaux, DGS80, DGS80B-TSL402048, Interface mécanique: Axe creux traversant 30 mm, Interface de communication: 4,5 V DC ... 30 V DC, HTL, Push pull, non programmable, Mode de raccordement: Connecteur mâle, MS, 10 pôles, radial,