Description
Codeurs incrémentaux, DGS80, DGS80B-TYLC04096, Interface mécanique: Axe creux traversant 42 mm, Interface de communication: 4,5 V DC ... 30 V DC, HTL, Push pull, non programmable, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, radial,