Description
Capteurs photoélectriques miniatures, W4SLG-3, Distance de commutation max.: 0 m ... 3,5 m, Principe du capteur: Barrière réflex, Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Câble avec c