Description
Capteurs photoélectriques compacts, G20, GSE20M-24112170ZZZ, Distance de commutation min. - max.: 0 m - 120 m, Principe du capteur: Barrière émetteur-récepteur, Sortie de commutation: Push-pull : PNP-NPN, Mode de raccordement: Connecteur M1