• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sick - 1120181 - CSX-WBF114228AA10Z

  • detecteurs de couleur, CSX-WBF114228AA10Z
    • Fabricant : Sick
    • Réf. fabricant : 1120181
    • Référence Sonepar : 00067021829
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

détecteurs de couleur, CSX-WBF114228AA10Z

•Les Atouts de l'article:

détecteurs de couleur, CSS/CSX High Speed, CSX-WBF114228AA10Z, Source d'émission: LED, Forme du boîtier: Grande, Interface de communication: IO-Link, Distance de détection: 13 mm, Sortie de commutation: Push-pull : PNP/NPN, Taille du spot lumineux: 2 mm x 4 mm, Position du spot lumineux: Longitudinal, Émission de lumière: Côté court du boîtier, Mode de raccordement, détail: Connecteur mâle M12, 8 pôles

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver