Description
Codeurs incrémentaux, DBS60, DBS60E-S4EZZS152, Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 10 mm x 19 mm, Interface de communication: 10 V ... 27 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Connecteur mâle, SUB-D, 15 pôles, Impulsions pa