• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sick - 1122950 - M40E-072220RT0

  • Barrieres photoelectriques de securite multifaisceaux, M40E-072220RT0
    • Fabricant : Sick
    • Réf. fabricant : 1122950
    • Référence Sonepar : 00067021848
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Barrières photoélectriques de sécurité multifaisceaux, M40E-072220RT0

•Les Atouts de l'article:

Barrières photoélectriques de sécurité multifaisceaux, M4000 Standard, M40E-072220RT0, Pièce du système: Récepteur, Portée: 70 m, Nombre de faisceaux: 7, Entraxe des faisceaux: 220 mm, Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 8 pôles, Raccordement supplémentaire Réarmement: Connecteur femelle M12, 5 pôles, Outil d'alignement laser intégré: non, Embout à LED de visualisation intégrée: oui

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver