Description
Capteurs photoélectriques miniatures, W4F, WSE4FP-84161100A00, Distance de commutation min. - max.: 0 m - 10 m, Principe du capteur: Barrière émetteur-récepteur, Sortie de commutation: Push-pull : PNP-NPN, Mode de raccordement: Câble avec c