Description
Capteurs photoélectriques miniatures, G2F, GSE2FS-E1161S17, Distance de commutation max.: 0 mm ... 1.300 mm, Principe du capteur: Barrière émetteur-récepteur, Sortie de commutation: NPN, Type de commutation: Commutation sombre, Mode de racc