Description
Codeurs incrémentaux, DFS60, DFS60B-BBEK08192, Interface mécanique: Axe creux non traversant 8 mm, Interface de communication: 10 V ... 32 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, universel, 1,5 m, Impulsions par tour: 8.192