Description
Codeurs incrémentaux, DFS60 Inox, DFS60I-BHNK01024, Interface mécanique: Axe creux non traversant 15 mm, Interface de communication: 4,5 V ... 5,5 V, Sin-Cos, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, radial, 1,5 m, Périodes sin-cos par tour: 1.