Description
Codeur à roue mesureuse, DKV60, DKV60E-21ENA1000, Circonférence de la roue: 200 mm, Surface d’une roue mesureuse: Fraisage croisé en aluminium, Interface de communication: 10 V ... 30 V, incrémental, HTL, Push pull, Tension d'alimentation: