Description
Codeur à roue mesureuse, MWS120, MWS120-1AB23C04000, Circonférence de la roue: 200 mm, Surface d’une roue mesureuse: Fraisage croisé en aluminium, Interface de communication: 10 V ... 32 V, incrémental, TTL, RS-422, Tension d'alimentation: