Description
Codeur à roue mesureuse, MWS120, MWS120-24N2NF18X12, Circonférence de la roue: 300 mm, Surface d’une roue mesureuse: Surface lisse en polyuréthane, Interface de communication: 10 V DC ... 30 V DC, PROFINET, Tension d'alimentation: 10 V DC .