Description
Codeurs incrémentaux, DFS60, DFS60E-BFCC01024, Interface mécanique: Axe creux non traversant 1-2?, Interface de communication: 10 V ... 32 V, TTL, RS-422, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, radial, Impulsions par tour: 1.0