Description
Codeurs incrémentaux, DBS60, DBS60E-R5AJD1024, Interface mécanique: Axe creux traversant serrage arrière 12 mm (Arbre isolé), Interface de communication: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, universel, 0,5 m, I