Description
Codeurs incrémentaux, DBS60, DBS60E-TJFC01000, Interface mécanique: Axe creux traversant Bornes à l’avant 5-8?, Interface de communication: 4,5 V ... 30 V, TTL, HTL, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, radial, Impulsions pa