Description
Codeurs incrémentaux, DBS60, DBS60E-BHFCD1024, Interface mécanique: Axe creux non traversant 15 mm, Interface de communication: 4,5 V ... 30 V, TTL, HTL, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, radial, Impulsions par tour: 1.02