Description
Codeurs incrémentaux, DBS60, DBS60E-R1AAD1024, Interface mécanique: Axe creux traversant serrage arrière 6 mm (Arbre isolé), Interface de communication: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M23, 12 pôles, rad