Description
Codeurs incrémentaux, DFS60, DFS60A-BGAC16384, Interface mécanique: Axe creux non traversant 14 mm, Interface de communication: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, radial, Impulsions par tour: