• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sick - 1125494 - LFP0440-A5NMC

  • capteur de niveau TDR, LFP0440-A5NMC
    • Fabricant : Sick
    • Réf. fabricant : 1125494
    • Référence Sonepar : 00067450416
    • EAN : 4047084504167
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

capteur de niveau TDR, LFP0440-A5NMC

•Les Atouts de l'article:

capteur de niveau TDR, LFP Cubic, LFP0440-A5NMC, Raccord process: G 3/4 A, Longueur de sonde: 440 mm, Type de sonde: Sonde à tige, Type d’application/forme: Standard, Signal de sortie: 1 x PNP + 3 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V, Mode de raccordement: Connecteur cylindrique M12 x 1, 8 pôles, Température de process: –20 °C ... +100 °C

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver