Description
Codeurs incrémentaux, DFS60, DFS60B-BBEC02500, Interface mécanique: Axe creux non traversant 8 mm, Interface de communication: 10 V ... 32 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, radial, Impulsions par tour: