Description
Codeurs incrémentaux, DBS60, DBS60E-R2FCD1024, Interface mécanique: Axe creux traversant serrage arrière 8 mm (Arbre isolé), Interface de communication: 4,5 V ... 30 V, TTL, HTL, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, radial,