Description
Codeurs incrémentaux, DBS60, DBS60E-S1CC00060, Interface mécanique: Arbre plein bride synchro 6 mm x 10 mm, Interface de communication: 10 V ... 30 V, TTL, RS-422, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, radial, Impulsions par