Description
Codeurs incrémentaux, DBS36-50, DBS36E-BACP00250, Interface mécanique: Axe creux non traversant 6 mm, Interface de communication: 7 V ... 30 V, TTL, RS-422, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, avec connecteur mâle, M12, 8 pôles, universel,