Description
Capteurs radars, RMS1000, RMS1731C-636511, Agrément type d'équipement radio: Nouvelle-Zélande, Canada, États-Unis, Bande de fréquence: 60,5 GHz ... 61 GHz, Zone de fonctionnement: 0,4 m ... 100 m, Angle d'ouverture: ± 60°, ± 4°, Indice de p