Description
Codeurs incrémentaux, DFS60, DFS60B-TDEA01200, Interface mécanique: Axe creux traversant 10 mm, Interface de communication: 10 V ... 32 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M23, 12 pôles, radial, Impulsions par tour: 1.