Description
capteurs photoélectriques multi-tâches, RSB1-0420C070140BA3BZZZZZZ
•Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques multi-tâches, Roller Sensor Bar, RSB1-0420C070140BA3BZZZZZZ, Distance de commutation min. / max.: 2 mm / 300 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Énergétique, Longueur de la barre de capteurs: 420 mm, Nombre de faisceaux: 3, Entraxe des faisceaux: 70 mm, Sortie de commutation: Push-pull : PNP/NPN, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M8, 4 pôles, avec bague moletée, Longueur du câble: 150 mm, Source d'émission: LED, Type de lumière: Lumière infrarouge, Matériau du boîtier: Aluminium (anodisé)
•Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques multi-tâches, Roller Sensor Bar, RSB1-0420C070140BA3BZZZZZZ, Distance de commutation min. / max.: 2 mm / 300 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Énergétique, Longueur de la barre de capteurs: 420 mm, Nombre de faisceaux: 3, Entraxe des faisceaux: 70 mm, Sortie de commutation: Push-pull : PNP/NPN, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M8, 4 pôles, avec bague moletée, Longueur du câble: 150 mm, Source d'émission: LED, Type de lumière: Lumière infrarouge, Matériau du boîtier: Aluminium (anodisé)