Description
Codeurs incrémentaux, DBS60, DBS60E-TGEZAS164, Interface mécanique: Axe creux traversant Bornes à l’avant 14 mm, Interface de communication: 4,5 V ... 30 V, HTL, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, radial, Impulsions par to