Description
Codeurs incrémentaux, DFS60, DFS60B-TFAC08192, Interface mécanique: Axe creux traversant 1-2?, Interface de communication: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, radial, Impulsions par tour: 8.192