Description
Codeurs incrémentaux, DFS60, DFS60A-BHEA65536, Interface mécanique: Axe creux non traversant 15 mm, Interface de communication: 10 V ... 32 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M23, 12 pôles, radial, Impulsions par tour