Description
Codeurs incrémentaux, DBS60, DBS60E-BHFK00360, Interface mécanique: Axe creux non traversant 15 mm, Interface de communication: 4,5 V ... 30 V, TTL, HTL, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, universel, 1,5 m, Impulsions par tour: 360, Type