Description
Codeurs incrémentaux, DBS60, DBS60E-RHAQA2048, Interface mécanique: Axe creux traversant serrage arrière 15 mm, Interface de communication: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, avec connecteur mâle, M23, 12 pôl