Description
capteurs photoélectriques miniatures, WLD4FP-XX3121A0ZZZ
•Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques miniatures, W4, WLD4FP-XX3121A0ZZZ, Distance de commutation min. / max.: 0 m / 4,5 m, Principe de fonctionnement: Barrière réflex, Principe de fonctionnement, détail: Avec une distance minimale par rapport au réflecteur (système à double lentille), Sortie de commutation: Push-pull : PNP/NPN, Mode de raccordement: Câble avec connecteur spécial, 225 mm, Source d'émission: LED PinPoint, Type de lumière: Lumière rouge visible, Matériau du boîtier: VISTAL®, Réglage: Aucune
•Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques miniatures, W4, WLD4FP-XX3121A0ZZZ, Distance de commutation min. / max.: 0 m / 4,5 m, Principe de fonctionnement: Barrière réflex, Principe de fonctionnement, détail: Avec une distance minimale par rapport au réflecteur (système à double lentille), Sortie de commutation: Push-pull : PNP/NPN, Mode de raccordement: Câble avec connecteur spécial, 225 mm, Source d'émission: LED PinPoint, Type de lumière: Lumière rouge visible, Matériau du boîtier: VISTAL®, Réglage: Aucune