Description
capteurs photoélectriques miniatures, WTB4FP-XX312120ZZZ
•Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques miniatures, W4, WTB4FP-XX312120ZZZ, Distance de commutation min. / max.: 4 mm / 220 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Élimination d'arrière-plan, Sortie de commutation: Push-pull : PNP/NPN, Mode de raccordement: Câble avec connecteur spécial, 1.015 mm, Source d'émission: LED PinPoint, Type de lumière: Lumière rouge visible, Matériau du boîtier: VISTAL®, Réglage: Touche d'apprentissage, potentiomètre, Bouton poussoir rotatif
•Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques miniatures, W4, WTB4FP-XX312120ZZZ, Distance de commutation min. / max.: 4 mm / 220 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Élimination d'arrière-plan, Sortie de commutation: Push-pull : PNP/NPN, Mode de raccordement: Câble avec connecteur spécial, 1.015 mm, Source d'émission: LED PinPoint, Type de lumière: Lumière rouge visible, Matériau du boîtier: VISTAL®, Réglage: Touche d'apprentissage, potentiomètre, Bouton poussoir rotatif