Description
Codeurs à câble, HighLine, BTF19-J1QM5064, Plage de mesure: 0 m ... 50 m, Interface de communication: SAE J1939, Tension d'alimentation: 10 V ... 30 V, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, universel, Codeur monté: AHM36 SAE