Description
Codeurs incrémentaux, DBS60, DBS60E-BEEPD1024, Interface mécanique: Axe creux non traversant 12 mm, Interface de communication: 10 V ... 27 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, avec connecteur mâle, M12, 8 pôles, universe