Description
Codeurs incrémentaux, DFS60, DFS60B-BEEC00S01, Interface mécanique: Axe creux non traversant 12 mm, Interface de communication: 10 V ... 32 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, radial, Impulsions par tour: