• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sick - 1127449 - DBS60E-SZAZZ0S190

  • codeurs incrementaux, DBS60E-SZAZZ0S190
    • Fabricant : Sick
    • Réf. fabricant : 1127449
    • Référence Sonepar : 00067021874
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

codeurs incrémentaux, DBS60E-SZAZZ0S190

•Les Atouts de l'article:

codeurs incrémentaux, DBS60, DBS60E-SZAZZ0S190, Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 10 mm x 19 mm, Interface de communication: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422, Mode de raccordement: Adaptateur pour bus, avec connecteur mâle, D-Sub, Impulsions par tour: 1.024, Type de bride / bras de couple: Rondelle ressort ABP FSKK 3022 10/10 prémontée, Particularité: Boîtier ATM60 (référence 4096182) avec électronique DBS60 Core, Rondelle ressort ABP FSKK 3022 10/10 prémontée, Adaptateur pour bus avec connecteur mâle D-Sub

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver