Description
Codeurs incrémentaux, DFS60, DFS60B-TENZ000S1, Interface mécanique: Axe creux traversant 12 mm, Interface de communication: 4,5 V ... 5,5 V, Sin-Cos, Mode de raccordement: Pas de raccordement de câble prémonté, Impulsions par tour: 1.024, P