Description
Codeurs incrémentaux, DFS60 Inox, DFS60I-BENC01024, Interface mécanique: Axe creux non traversant 12 mm, Interface de communication: 4,5 V ... 5,5 V, Sin-Cos, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, radial, Périodes sin-cos par