Description
Position analogiques, MPS-G, MPS-G50CSH15D31DZZ, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M8, avec bague moletée, 0,5 m, Fonction de commutation: IO-Link, Plage de mesure: 50 mm, Sortie de commutation: 2 x contacts symétriques : PNP