Description
Codeurs incrémentaux, DLS40, DLS40E-S3AZ00S07, Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 6 mm x 12 mm, Interface de communication: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, radial, 3 m, Impulsions par tour: