Description
codeurs incrémentaux, DBS60E-TGFZZS168
•Les Atouts de l'article:
codeurs incrémentaux, DBS60, DBS60E-TGFZZS168, Interface mécanique: Axe creux traversant Bornes à l’avant 14 mm, Interface de communication: 4,5 V ... 30 V, TTL, HTL, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, universel, 2 m, Impulsions par tour: 1.024, Type de bride / bras de couple: Spécifique au client, Particularité: Câble de connexion 2 m, affectation des broches PIN spécifique au client, Bride stratorique spécifique au client avec goupille de blocage, Étiquette spécifique au client, une deuxième étiquette est jointe
•Les Atouts de l'article:
codeurs incrémentaux, DBS60, DBS60E-TGFZZS168, Interface mécanique: Axe creux traversant Bornes à l’avant 14 mm, Interface de communication: 4,5 V ... 30 V, TTL, HTL, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, universel, 2 m, Impulsions par tour: 1.024, Type de bride / bras de couple: Spécifique au client, Particularité: Câble de connexion 2 m, affectation des broches PIN spécifique au client, Bride stratorique spécifique au client avec goupille de blocage, Étiquette spécifique au client, une deuxième étiquette est jointe