• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sick - 1128190 - DBS60E-TGFZZS169

  • codeurs incrementaux, DBS60E-TGFZZS169
    • Fabricant : Sick
    • Réf. fabricant : 1128190
    • Référence Sonepar : 00067452160
    • EAN : 4047084521607
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

codeurs incrémentaux, DBS60E-TGFZZS169

•Les Atouts de l'article:

codeurs incrémentaux, DBS60, DBS60E-TGFZZS169, Interface mécanique: Axe creux traversant Bornes à l’avant 14 mm, Interface de communication: 4,5 V ... 30 V, TTL, HTL, Mode de raccordement: Câble, avec connecteur mâle, M23, 0,5 m, Impulsions par tour: 2.048, Type de bride / bras de couple: Spécifique au client, Particularité: Câble, avec connecteur mâle, M23, 0,5 m, affectation des broches PIN spécifique au client, Contre-connecteur compris dans le carton, Bride stratorique spécifique au client avec goupille de blocage, Étiquette spécifique au client, une deuxième étiquette est jointe

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver