Description
Codeurs incrémentaux, DBS60, DBS60E-TGFMD0500, Interface mécanique: Axe creux traversant Bornes à l’avant 14 mm, Interface de communication: 4,5 V ... 30 V, TTL, HTL, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, universel, 5 m, Impulsions par tour: