Description
capteurs photoélectriques miniatures, GL6-P0311S116
•Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques miniatures, G6, GL6-P0311S116, Distance de commutation max.: = 4 m, Principe de fonctionnement: Barrière réflex, Principe de fonctionnement, détail: Double lentille, Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation sombre, Mode de raccordement: Cable with connector M12, 5-pin, with dual cable, 0.77 m and 0.47 m cable length, Source d'émission: LED PinPoint, Type de lumière: Lumière rouge visible, Matériau du boîtier: ABS/PC, Réglage: Aucune
•Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques miniatures, G6, GL6-P0311S116, Distance de commutation max.: = 4 m, Principe de fonctionnement: Barrière réflex, Principe de fonctionnement, détail: Double lentille, Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation sombre, Mode de raccordement: Cable with connector M12, 5-pin, with dual cable, 0.77 m and 0.47 m cable length, Source d'émission: LED PinPoint, Type de lumière: Lumière rouge visible, Matériau du boîtier: ABS/PC, Réglage: Aucune