« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Sick - 1128544 - DLS40E-BBGV01024
codeurs incrementaux, DLS40E-BBGV01024
Fabricant : Sick
Réf. fabricant : 1128544
Référence Sonepar : 00067452076
EAN : 4047084520761
Description
codeurs incrémentaux, DLS40, DLS40E-BBGV01024, Interface mécanique: Axe creux non traversant 8 mm, Interface de communication: 10 V ... 27 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Câble, 5 fils, radial, 2 m, Impulsions par tour: 1.024